※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
STRAUSSの 手研磨
STRAUSSの ヤスリ
STRAUSSの ダイヤモンドヤスリ
リフラーヤスリセット RF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
#200
セット内容
楕円(W3.7×T2.1)、ひし形(W2.6)、丸(WΦ2.7)、平(W3.7×T1.8)、平(W5.4×T1.7)
注文コード
37672984
品番
RFSETPN-D91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
粒度・セット内容
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
155
ヤスリの長さ(mm)
2×25 平(W5.4×T1.7)のみ2×40
粒度
#200
形状
セット
セット内容
楕円(W3.7×T2.1)、ひし形(W2.6)、丸(WΦ2.7)、平(W3.7×T1.8)、平(W5.4×T1.7)
種別
5本組(5種類セット)