RFSETPN-D181 リフラーヤスリセット RF STRAUSS 37673002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフラーヤスリセット RF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 粒度#100 セット内容楕円(W3.7×T2.1)、ひし形(W2.6)、丸(WΦ2.7)、平(W3.7×T1.8)、平(W5.4×T1.7) 注文コード37673002 品番RFSETPN-D181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は粒度・セット内容9種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)155 ヤスリの長さ(mm)2×25 平(W5.4×T1.7)のみ2×40 粒度#100 形状セット セット内容楕円(W3.7×T2.1)、ひし形(W2.6)、丸(WΦ2.7)、平(W3.7×T1.8)、平(W5.4×T1.7) 種別5本組(5種類セット) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする