※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STRAUSS
STRAUSSの 手研磨
STRAUSSの ヤスリ
STRAUSSの ダイヤモンドヤスリ
リフラーヤスリセット RF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
#140
セット内容
楕円(W3.7×T2.1)、平(W3.1×T2.9)、ひし形(W2.6)、三角(W2.9)、丸(WΦ2.7)
注文コード
37673027
品番
RFSETA-D126
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・セット内容
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
155
ヤスリの長さ(mm)
2×25
粒度
#140
形状
セット
セット内容
楕円(W3.7×T2.1)、平(W3.1×T2.9)、ひし形(W2.6)、三角(W2.9)、丸(WΦ2.7)
種別
5本組(5種類セット)