MR-306A クランプメーター モノタロウ 37673255 MR-306A クランプメーター モノタロウ 37673255 MR-306A クランプメーター モノタロウ 37673255 MR-306A クランプメーター モノタロウ 37673255

クランプメーター

(118件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37673255 品番MR-306A
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)
直流電圧 ±(1.0%+2)
交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)
抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
分解能
交流電圧 1V
直流電圧 1V
交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)
抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
交流電圧(V)600 交流電流(A)20/200/400 電源電池CR2032×3個 クランプ径(Φmm)(可能)25 抵抗(Ω)2000/200k 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×151×34 質量(g)127 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0〜40 直流電圧(V)600(最小範囲:9V〜) 表示3 1/2デジットLCD サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※ホールド機能がオンの状態では計測は出来ません。

商品説明動画

この動画は、93人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37673255
2025-05-28
用途:
家庭内の待機電力測定
自動車・二輪車・自転車関連業

電気代金の高騰のおり、家庭内の不要な待機電力を調べて節約を考えるため、クランプメータを購入。微弱な電流まで測定でき、コスパ最高です。
結果、意外とACアダプタが負荷未使用時でも電力消費が大きいのが分かりましたので、未使用時は適時ACコンセントから外す様にしました。
今後スイッチ付きACコンセントに切り替える予定です。

2025-09-03
用途:
工場設備の点検
有限会社向陽工業 様

必要最低限の機能が備わっており性能も全く問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
37673255
2025-03-07
用途:
メンテナンス計測

小さい所の測定に満足ですが、AUTOオフが無くいちいちOFFにしないとバッテリーが消耗して次回に使えない、

1人が参考にしています
対象商品:
37673255
2024-01-14
用途:
導通検査
株式会社ヒートテクノ 様

電気製品の通電検査に使ってます
ON-OFFを確認するのには十分です

1人が参考にしています
対象商品:
37673255
2023-11-18
用途:
検電時に使用

コンパクトで使い易い。素人が使うには持って来いの商品です。このレベルでクランプメーターが付いているのは有難い。3個目の購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
37673255
2023-09-13
用途:
低圧電気特別教育
製造業

ケースは付属されていないですが、社内でしか使わないんで不要です。
本体は軽くて安くのがよいです。

対象商品:
37673255
2023-04-04
用途:
装置メンテナンス時

価格も安価なので簡易チェック用には満足です。導通チェックも出来れば尚良いのですが・・・。

3人が参考にしています
対象商品:
37673255
2021-03-20
用途:
装置の試運転時
株式会社コア電子 様 (製造業)

安価なので1台追加で購入しました。2台の装置を連動させて運転しているので、付けっぱなしで各々の電源電流を計っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
突入電流や起動電流などのピークは測れるのでしょうか。
回答:
測定不可となります。
2022-05-31
質問:
導通テスト(ブザー)の機能はついていますでしょうか。
回答:
導通テスト(ブザー)の機能はございません。
1人が参考にしています
2022-05-31
質問:
直流・交流も測れるのでしょうか。
回答:
電流と電圧で違います。

電流 
〇交流電流
×直流電流

電圧
〇交流電圧
〇直流電圧
3人が参考にしています
2022-05-31

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする