IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 37673316 品番 IV1.6MM 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。

種類電力ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 概算質量(kg/km)27 仕上外径(Φmm)約3.2 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37673316
2016-08-09
用途:
盆踊りの会場及び櫓周囲の提灯照明配線材料として使用した。
農・林・水産業

現状の材料で十分な機能が発揮されているので特に改善を要する事はありません。

対象商品:
37673334
2015-05-01
用途:
製品固定

特に問題が無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする