住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の IV
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
37673334
品番
IV2.0MM 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
300
色
緑
JIS規格
JIS C 3307
荷姿
たば
概算質量(kg/km)
38
仕上外径(Φmm)
約3.6
仕様
鉛フリー
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁体厚さ(mm)
0.8
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65
用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表