平型ビニルコード

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 37673465 品番 VFF0.75×2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 色(絶縁体) 概算質量(kg/km)(参考値)29 許容電流(A)7 仕上外径(Φmm)2.7×5.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4 用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37673483
2020-03-13
用途:
タイマー制御配線
株式会社オーレックス 様

タイムスイッチ制御盤から各機器への制御信号を分配するのに使用。
200VAC0.1A程度に耐えれば良いので、これをチョイス。

パッケージに丸穴が開いていて、そこから取り出す使い方ができます。

対象商品:
37673474
2019-10-29
用途:
水耕栽培のセンサー 水位センサー 温度センサー等の配線に使用
その他業種

大変 便利に使用して居ます 色も白できれいです ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
37673501
2019-09-26
用途:
機器の試験に使う。
大沼電気管理事務所 様 (その他業種)

想定通りで良いと思います。半田の載りも良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37673483
2019-06-19
用途:
扱いやすいです
砂田マサキ 様 (農・林・水産業)

電磁バルブの配線に使用しています。
銅線はより線で、しなやかです、日光に当たらないような工夫はしていますが、目視点検しても、抵抗点検しても異常ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37673474
2019-03-18
用途:
照明増灯用電源コードとして
横浜中央郵便局 様

平成も終わり頃で、蛍光灯を使うのかと疑問に思われると思いますが、使い古しの20w蛍光灯器具で倉庫内の一部に増灯し短時間のみ点灯したく考えました。ものたろう様の商品に「VFF0.75×2C」コード100mが非常に安価で販売されてました。電源コードは太い物が良いと言う固定観念からいつもなら「VFF1.25×2C」以上の電源コードを使ってましたが、今回このコードを使い、非常に重宝しました。コードも細く真っ白で見栄えが良く、更に取り回しも良い。わずか20wですから、この細さで十分。良い商品を販売している「ものたろう」様の商品力恐れ入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
37673465
2019-04-04
用途:
小型LED電源基板
ワイド株式会社 様

価格に満足している。仕様も問題無し。被覆がもう少し柔らかいとうれしい。

対象商品:
37673465
2018-05-12
用途:
屋内配線工事
株式会社まゆみコーポレーション 様 (その他業種)

屋内配線時少々引っ張っても丈夫で助かりました。次回も注文します。

対象商品:
37673517
2019-03-04
用途:
コードが少なくなり購入いたしました。
ナイトウ 様

もう少し太いと思いましたが到着しましたら少し細いように感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
芯線の色は、何色ですか?
回答:
灰色でございます。
2013-09-16

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする