KFL-302(W) LED懐中電灯 東芝ライテック 37674025

KFL-302(W) LED懐中電灯 東芝ライテック 37674025 KFL-302(W) LED懐中電灯 東芝ライテック 37674025

LED懐中電灯

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37674025 品番KFL-302(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

磨き抜かれたデザインと機能。懐中電灯もここまで進化しました。
長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)
雨中でも使える防滴構造。
転がりにくい楕円形ボディ。
湾曲したレンズなので、テーブルに立て置きすると光がレンズの横から見え、消し忘れを防止出来ます。
便利なハンドストラップ付き。

電源単3形電池×2個(別売) 電球の種類LED 特殊用途防滴 質量(g)約70 全光束(Lm)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×163 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30、マンガン乾電池使用時/約8 (20℃) 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 明るさ(Lx)約250(1m前方・点灯初期値) 連続点灯時間30 耐水性防滴タイプ 照度(Lux)約250(1m前方・点灯初期値) LED寿命(時間)約40000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37674025 KFL-302(W) 31319427 KFL-32N(W) LED懐中電灯 東芝 LED懐中電灯 東芝 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37674007
2018-10-07
用途:
非常用に

大きさデザイン、容量とも文句なし。非常用に娘のアパート用に購入しました

対象商品:
37674007
2018-09-21
用途:
停電時
医療・福祉・介護関連業

まだ、実際に使用していませんが、明るいです
欲を言えば、もう少し明るさに広がりが欲しかった・・かな
でも持ちやすくてよいです

対象商品:
37674025
2018-06-10
用途:
パトロール

町内のパトロールで使用してます。軽量コンパクトなので助かってます。

対象商品:
37674025
2018-09-10
用途:
非常時に
米倉脊椎・関節病院 様

軽く、スタイルも良く、各部署にそれぞれ専用に用意しました。

対象商品:
37674016
2016-12-20
用途:
工場機械メンテナンス時

工場の機械修理メンテナンス時に使用するんですが、写真で見た感じは本体がスチール若しくはアルミに見えますが、実際はプラスチック製でした。工場内で落とした際の強度が心配ですが、それ以外はスタイリッシュで、明るさも申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
37674016
2016-11-01
用途:
夜間の見回りように使用します。
製造業

電池が表標準装備されていれば 問題ないですが 電池もセットで安くしてほしいです。

対象商品:
37674016
2017-11-17
用途:
機械修理時

設備Gの方から依頼され、8月末に購入して、既に壊れました。
新しい電池に交換してもダメで、設備Gのスタッフさんいわく、接触が悪いのだろう。ハズレを買ったと言ってみえました。
ほかのユーザーのかたも書いてみえましたが、「買うんじゃなかったです。」
ものたろうさんで、別のブランドを買い直します。

2人が参考にしています
対象商品:
37674025
2015-09-08
用途:
非常灯&バイクいじり

思ったより軽くて良いが・思ってたより明るくない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする