BZ11白 安全靴 短靴  BZ11 シモン 紐タイプ スニーカー 37674271

BZ11白 安全靴 短靴  BZ11 シモン 37674271 BZ11白 安全靴 短靴  BZ11 シモン 37674271

安全靴 短靴 BZ11

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード37674271 品番BZ11白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品はサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。
履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。
液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。
着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。

サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)牛革(スムース仕上) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)/E合格 トラスコ品番394-6584 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)約415(26cm) 機能耐油、耐薬品性、耐滑性 足幅3E 材質(先芯)ACM樹脂 メーカー商品コード1000100 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37674427
2016-06-23
用途:
印刷のオペレーターが印版の洗浄で溶剤を使用するため耐薬品の靴を使用
株式会社Jパック 様

通常の靴底ではすぐにぼろぼろになるが、この靴はもちがいい

対象商品:
37674323
2013-11-04
用途:
修理・工事作業

表記に4Eとありましたが、私の足が大きいのか巾が少し狭いような気がしますが、商品はとても使いやすいです。

対象商品:
37674436
2013-02-24
用途:
配管作業
株式会社メガシス 様 (建設業・工事業)

履いた時のフィット感は良いのですが、しゃがんで 作業するときは、足がたいへん窮屈で ちょっと痛い。
あと 本来、安全靴の サイズは 26.5cmですが
ネット販売とのことでしたので
27.5cmと 大きめのサイズを 注文していましたが、
丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする