曜日別特売
BZ11白 安全靴 短靴  BZ11 シモン 37674323

BZ11白 安全靴 短靴  BZ11 シモン 37674323
BZ11白 安全靴 短靴  BZ11 シモン 37674323

安全靴 短靴 BZ11

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード37674323品番BZ11白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300

縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。
履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。
液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。
着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。

サイズ(cm)27材質(アッパー)牛革(スムース仕上)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)/E合格トラスコ品番394-6631形状ローカット種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)約415(26cm)機能耐油、耐薬品性、耐滑性足幅3E材質(先芯)ACM樹脂メーカー商品コード1000100甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37674427
2016-06-23
用途: 印刷のオペレーターが印版の洗浄で溶剤を使用するため耐薬品の靴を使用
株式会社Jパック

通常の靴底ではすぐにぼろぼろになるが、この靴はもちがいい

対象商品 : 37674323
2013-11-04
用途: 修理・工事作業

表記に4Eとありましたが、私の足が大きいのか巾が少し狭いような気がしますが、商品はとても使いやすいです。

対象商品 : 37674436
2013-02-24
用途: 配管作業
株式会社メガシス建設業・工事業

履いた時のフィット感は良いのですが、しゃがんで 作業するときは、足がたいへん窮屈で ちょっと痛い。
あと 本来、安全靴の サイズは 26.5cmですが
ネット販売とのことでしたので
27.5cmと 大きめのサイズを 注文していましたが、
丁度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする