CP96KDB63-81 CP Series(CP96KDB63) SMC 37679197

CP Series(CP96KDB63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)81 注文コード37679197 品番CP96KDB63-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,150
この商品はストロークなど60種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)81 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする