壁裏探知器

(208件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37680237 品番MRO-533
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

壁裏にある金属や木材の位置を探知できます

探知深さ
スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)
金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)
交流電線モード/50mm(50〜60Hz・90〜250V)
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
取扱説明書:
注意
※付属するモニター用電池は作動しない場合があるため、新品の9V電池を利用してください。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※次のような壁材には使用できません。
外装材、表面の凹凸があるもの、表面密度が一定でないもの、吸湿性が高い壁材、しっくい、金属板、陶器、セラミック、ALC板、コンクリート、モルタル等
※製品に付属している電池は購入時の動作確認を目的としたモニター電池になりますので作業に使う際には新しい電池に入れ替えてご使用ください。
※壁表面へ電気配線や配管が近接している状況におきましては、壁裏探知器はスタッドと同じようにそれらを検出する場合があります。
これらの品目含む壁、フロア及び天井に釘を打ったり、切込みを入れたり、またはドリルで穴をあけるときは、ご注意ください。
※電線の近くで作業するときは、必ず電線の電源を切ってください。
※近くにあるものまたは幅が異なるものは、スタッド、天井の縁または防火帯である場合があるので、ご注意ください。
※長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
※より正確な位置結果を得るためには、さまざまな方向に検出物周辺の検出を繰り返すようお勧めします。
※シールドワイヤーまたは金属製導管、保護管、金属壁、あるいは厚く高密度の壁の中にある活線は検出されません。
※湿度が非常に高い場合、または強い電磁界では使用しないでください。

商品説明動画

【壁裏探知器】壁裏の金属や木材の位置を簡単に探知する方法.
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 208
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
壁の裏のスタッドの位置確認
製造業

特に問題なくスタッドを検知している。スタッドだけ使ってみたが、金属と電線についてはまだ未使用。

対象商品:
37680237
2025-05-31
用途:
大工的な

トイレのトイレットペーパーホルダーが壊れたので交換の為に使用しました。
壁にネジを打ち込む時に張りを探す為に使用しました。
概ね正確に張りを検知し、取り付ける事ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
37680237
2025-06-11
用途:
内壁に時計やポスターを飾る
農・林・水産業

内装の石膏ボードの下地探しに。蚊もなく不可もなく使える。

2025-08-29
用途:
精度が悪い
サービス業

検知精度が良くない。
この辺にあるというのはわかるが、正確にここだというピンポイント的な精度はない。

1人が参考にしています
対象商品:
37680237
2024-03-24
用途:
農産物の重量測定に使っています
その他業種

正確度が素晴らしい商品です  クルミの乾燥時の重量を量りましたが納入先の秤の重量と完全に一致し先方から褒められました

2人が参考にしています
2024-06-21
用途:
壁に棚を設置
製造業

高価で多機能なのはもったい。自分が使うには、これぐらいの機能で丁度いい。

1人が参考にしています
対象商品:
37680237
2023-10-06
用途:
壁の張替え時
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段でここまで感知できるのかと感心して使った。次いつ使うかはまだ未定だけど値段相当の働きものであった。

2人が参考にしています
対象商品:
37680237
2023-09-04
用途:
手摺り取付
リペア シンムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

精度的にどうかとおもいますが金属製探知は
良いと思います 活線探知は慎重性が要求されますので気をつけて何回も繰り返し操作で
今のところ問題ありません

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする