軽くて使いやすいと思います。ただ作りが値段に合ったものに見えます。耐久性が心配です。
使用頻度の少ないものには実用的だと思います。
小枝の整理は、のこぎりでやっていたので格段に効率が上がりました。もっと小型の物もあると便利です。
自宅の樹木や、仕事先での小枝等、小径の植栽の伐採には十分対応出来ると思います。燃料やオイルの消費が思ったより多い感じですがこれはチェーンの張り具合の調整とアクセルワークのコツをつかんでおぼえれば若干の改善は出来そう。問題は消耗品がどの位の耐久性があるかと、すぐに手に入るかどうか?
とにかく値段の割りには十分使えると感じました。
安いので 半信半疑で購入しましたがエンジンはかかりやすい ので満足です
そして 何よりも軽量で木に登っての作業が最高です。
値段の割に使えそうなので 購入しました よく見ると合わせ部分や分解組み立てを繰り返すと不安を感じますが チェーンユニットがオレゴンでもあり作業のそのものは快適です、アイドリングも安定していて吹け上がりも素直です排気量は25ccなので込み入った雑木を切り落とすには取り回しは快適に使用できます、20〜30pの丸太は真っ直ぐに行かない等の他サイトでの書き込み有りましたが 大きい排気量で使い分けも面倒なので そのままつい取掛ってしまっても何の不便も感じません、まだ延べ5時間ほどしか使ってませんが スプロケットも摩耗してませんので これは良い買い物と思っております