B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061

 

B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061
B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061
B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061
B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061
B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061
B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061
B2-W-CA-TM ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) 37681061

ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード37681061品番B2-W-CA-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
容量・サイズ共にバランスのとれた、レギュラーサイズ。
軽量で強度のあるFRPBOXは、信頼と実績を得ております。

容量(L)175適合4stセット内容レギュラーBOX+棚板+マット質量(kg)7間口(mm)(縦)430/(横)565有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×590内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)615×595×590最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×635×620
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする