ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2

ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス) ホンダ ジャイロキャノピー用レギュラーBOX B-2 JMS(ジェイエムエス)

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
容量・サイズ共にバランスのとれた、レギュラーサイズ。
軽量で強度のあるFRPBOXは、信頼と実績を得ております。

容量(L)175 質量(kg)7 間口(mm)(縦)430/(横)565 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×565×590 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)615×595×590 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×635×620 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に「2st」or「4st」を良くご確認下さい。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37681025 B2-W-CA 4st レギュラーBOXのみ
53,000
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681043 B2-W-CA-M 4st レギュラーBOX+マット
55,000
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681061 B2-W-CA-TM 4st レギュラーBOX+棚板+マット
61,000
56,980
62,678 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681086 B2-W-CA-T 4st レギュラーBOX+棚板
59,000
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681104 B2-W-CA-N 4st レギュラーBOX+内装
60,000
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681122 B2-W-CA-TN 4st レギュラーBOX+棚板+内装
66,000
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681016 B2-W-CA 2st レギュラーBOXのみ
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681034 B2-W-CA-M 2st レギュラーBOX+マット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681052 B2-W-CA-TM 2st レギュラーBOX+棚板+マット
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681077 B2-W-CA-T 2st レギュラーBOX+棚板
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681095 B2-W-CA-N 2st レギュラーBOX+内装
56,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37681113 B2-W-CA-TN 2st レギュラーBOX+棚板+内装
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする