MK-15 食品衛生管理用示温材メルトマーク 日油技研工業 37683037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品衛生管理用示温材メルトマーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード37683037 品番MK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指示温度以上でインジケータが白色から赤色に変色し、温度上昇が一目でわかります。
変色後は元に戻らない不可逆タイプ。温度上昇の履歴を確認出来ます。
裏面に粘着材がついておりますので、貼付するだけで簡単に使用出来ます。

用途
低温輸送時の温度管理
倉庫内の温度確認
食料品の鮮度維持管理
医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認
冷蔵庫等の運転チェック
シール寸法(mm)35×15 変色温度(℃)15 変色白→赤(不可逆性) 保管温度(℃)0以下
注意
※体温などで鋭敏に変色します。ケース、ラベル取扱時は中央の示温部分に触れないようご注意下さい。
※保存中の変色を防ぐため、保管温度をお守り下さい。
※貼付する面が濡れていたり、汚損面、凹凸面、局面への貼付は剥がれることがありますので、清浄な平滑面に貼付して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする