セルフロッククローム

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル 注文コード37683457 品番KMC-36C-2/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はテープ長さ・テープ幅・目盛仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:406407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
商品説明時
卸売・小売業

セルフロックで一人でも簡単に測定できる。以前にも同じものを使用していたので迷わず購入。

対象商品:
37683484
2025-04-11
用途:
現場では常に使います!
石熊石材 様

近くのホームセンターで見つけて、この発想は中々秀逸と感心! 職業柄、寸尺目盛が必須だが見つからず(^◇^;)
モノタロウさんで見つけて即買い^_^
次の割引デーには社員の分も購入予定!

2024-12-08
用途:
計測
サービス業

測りやすくて、手に馴染むデザイン
高級感があり、大満足です

対象商品:
37683493
2024-02-06
用途:
墨出しや実測の時
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

引き出した状態で固定されるので一人で寸法を測るときにいちいちストッパーをかける手間がなく快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
37683466
2023-10-10
用途:
リユース商品の梱包サイズなどを計るとき
エコサポート 様 (卸売・小売業)

セルフロックがついていて、引き出したあとに止めるという動作をしなくていいので便利です。

対象商品:
37683466
2021-11-17
用途:
製品の検品作業時
運輸・通信業

オートロック機能付きで検品作業効率が上がっている。

対象商品:
37683466
2021-02-24
用途:
材木の切断
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

セルフロックがスムースで、とても使いやすい。軽量でもある。

対象商品:
37683493
2020-10-07
用途:
測量
建設業・工事業

使いやすいしデザインもいいと思います
大きさや重さが気にならない人向けです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする