曜日別特売
B68-W-GA ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 JMS(ジェイエムエス) 37685435

B68-W-GA ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 JMS(ジェイエムエス) 37685435
B68-W-GA ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 JMS(ジェイエムエス) 37685435
B68-W-GA ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 JMS(ジェイエムエス) 37685435

ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード37685435品番B68-W-GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。
材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。
スライド式棚板(取外し可能)
フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用
錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

容量(L)93適合2st質量(kg)6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付付属品が異なる為、ご注文時に2st or 4stを良くご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする