※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37688253
品番
T4T-25A
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
青銅鋳物
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
寸法S(mm)
39
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
150
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)
20
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc1
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
-
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
寸法S1(mm)
39
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材