※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
50
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690353
品番
10SPBOF-50A
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
302
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
200
寸法l(mm)
26
寸法d(Φmm)
50
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材