曜日別特売
16SMS-25A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 37690511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16SMS-25A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 37690511
16SMS-25A 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ) 37690511

16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード37690511品番16SMS-25A
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力16K接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)80寸法H(mm)212最高使用圧力(MPa)2.16(-10℃~+120℃の静流水)、1.96(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法S(mm)44寸法D1(mm)90寸法l(mm)29使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法d2(mm)Rc1ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする