10STBF-100A ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10STBF-100A ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691026
10STBF-100A ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691026

ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード37691026品番10STBF-100A
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)100呼び径(B)4形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)寸法L(mm)229寸法H(mm)199ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~120℃の静流水)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)寸法t(mm)18方式フローティング寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式管フランジ寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP寸法d(Φmm)100使用流体水、空気、ガス材質(キャップ)FCD-S寸法h(mm)19ボルト穴数8ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする