曜日別特売
10DJU-50A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10DJU-50A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692803
10DJU-50A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692803

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード37692803品番10DJU-50A
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)FCD450-10+NBR質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70寸法L(mm)43寸法H(mm)191適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)寸法D(mm)180寸法C(mm)120接続方式ウエハー材質(シート)NBR寸法d(Φmm)50寸法H1(mm)147寸法H2(mm)67最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)POM・グラスファイバー入PTFEバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 工場メンテナンス

特殊なものでなかなか売ってないのでモノタロウにあり大変たすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする