曜日別特売
G-10DJU-250A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJU-250A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692943
G-10DJU-250A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 37692943

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1個注文コード37692943品番G-10DJU-250A
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径(A)250呼び径(B)10呼び圧力5K/10K材質(本体)FCD450-10質量(kg)27使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70寸法L(mm)68寸法H(mm)381適合規格公共建築工事標準仕様書適合品、JIS B2032規格適合品寸法L1(mm)250最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)10DJ(10K)、0.49(0~70℃)5DJ(5K)寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)60寸法B(mm)250寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)NBR寸法d(Φmm)247寸法H1(mm)304寸法H2(mm)219最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)10DJ(10K)、0.49(0~70℃)5DJ(5K)ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10クラス5K/10K接続形状ウエハ:JIS 10Kギアユニット型式NO.3バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする