※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
125
50
65
80
100
125
150
200
40
呼び径(B)
5
2
2 1/2
3
4
5
6
8
1 1/2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693074
品番
GL-10UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥196,000
ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質(本体)
SCS13A
形状
その他
質量(kg)
14
使用温度範囲(℃)
-29~+160(流体の凍結なきこと)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
261
寸法L1(mm)
204
最高使用圧力(MPa)
1.37[10]
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
183
寸法E(mm)
42
寸法C(mm)
210
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
200
材質(シート)
PTFE
寸法d(Φmm)
123
寸法H1(mm)
202
寸法H2(mm)
115
ハンドル形状
ギヤー式
寸法H3(mm)
28
材質(ジスク)
SCS13A+Crめっき
材質(ステム)
SUS304N2
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
ギアユニット型式
NO.2
バルブ種類
バタフライバルブ
パイプの呼び
125A(5B)
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37693074
GL-10UB
75954383
GL-10UB-125A
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
199,800
税込
¥219,780
注文コードが変更になりました