※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693092
品番
FV-15A
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
0~70
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
44
最高使用圧力(MPa)
1.21(0~70℃)
寸法S(mm)
28
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
85
寸法d2(mm)
Rc1/2
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
クラス
175
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材