曜日別特売
FV-32A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV-32A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693126
FV-32A 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 37693126

175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード37693126品番FV-32A
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力175型形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)0~70寸法L(mm)67寸法H(mm)60最高使用圧力(MPa)1.21(0~70℃)寸法S(mm)50接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)110寸法d2(mm)Rc11/4ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430クラス175バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする