※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693835
品番
EXH100-10FCTB-40A
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
型式
EXH100-2
質量(kg)
13
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
332
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
67
寸法t(mm)
20
方式
フローティング
寸法D(mm)
140
定格電流(A)
0.65
寸法E(mm)
99.5
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
モーター
出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
40
材質(キャップ)
FC200
寸法H1(mm)
107.5
寸法h(mm)
19
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法E1(mm)
129
寸法E2(mm)
54
ボルト穴数
4
寸法W1(mm)
65.5
寸法W2(mm)
65.5
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
開閉時間 90°(50/60Hz)
約14秒/約12秒
クラス
10K
定格トルク(N・m)
49
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
駆動部サイズ
2型
バルブ種類
フローティングボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材