EXH100-10UTB-80A 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37694045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXH100-10UTB-80A 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37694045
EXH100-10UTB-80A 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37694045

10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード37694045品番EXH100-10UTB-80A
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
呼び径(A)80呼び径(B)3形状ストレート型式EXH100-3質量(kg)31材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)200寸法H(mm)418.5電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)ねじ径M16寸法L1(mm)95寸法t(mm)18方式フローティング寸法D(mm)185定格電流(A)1.2寸法E(mm)123寸法C(mm)150接続方式管フランジモーター出力:31W/消費電力:120W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)80材質(キャップ)SCS13A寸法H1(mm)117.5寸法h(mm)19絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法E1(mm)152寸法E2(mm)69寸法g(mm)126ボルト穴数8寸法W1(mm)79寸法W2(mm)79周囲環境防水、防塵:IP67相当寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFE開閉時間 90°(50/60Hz)約21秒/約17秒クラス10K定格トルク(N・m)196ボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5駆動部サイズ3型バルブ種類フローティングボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする