※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
呼び径(A)
50
15
20
25
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694535
品番
FA-10UT-50A
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
質量(kg)
10
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
304
寸法L1(mm)
70
方式
フローティング
寸法S(mm)
73
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
50
使用流体
空気、ガス
寸法d2(mm)
Rc2
材質(キャップ)
SCS13A
寸法E1(mm)
107
寸法E2(mm)
107
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
70
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
駆動部サイズ
2型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材