※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-286SUS-7 アジャスターフット TM286SUS 栃木屋 37706471 TM-286SUS-7 アジャスターフット TM286SUS 栃木屋 37706471

アジャスターフット TM286SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37706471 品番 TM-286SUS-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ステンレス製のアジャスターフットです。
太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。

寸法A(mm)M30×3.5 寸法B(Φmm)100 寸法C(mm)155.5 寸法C1(mm)100 寸法D(mm)55.5 寸法E(mm)36.5 寸法F(mm)46 ねじ径M30 ねじ長さ(mm)100 材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304 垂直許容荷重kN(kgf)圧縮/28(2854) ねじピッチ(mm)3.5 用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他 質量(g)2701 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする