曜日別特売
6944-05-BK ハンドルカバー プレミアムウッド ボンフォーム 37708316

ハンドルカバー プレミアムウッド

(12件のレビュー)
返品不可
ブラック
サイズ(cm)M 38~39
適合ハンドルM 外径38~39cm
内容量1個注文コード37708316品番6944-05-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハンドルカバーのスタンダード、木目調+合皮で上質間はバツグンです。黒木目・茶木目の2種類からお選びいただけます。
TPE無臭リング使用。
無臭タイプ。

ブラックサイズ(cm)M 38~39適合ハンドルM 外径38~39cm材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37708291
2024-05-01
用途: 軽トラックに取付
稲田建機サービスサービス業

使用感は非常に満足してます、良い感じです。又乗用車にも考えています。

対象商品 : 37708307
2020-07-15
用途: 自家用車
その他業種

注文して3日目には届きました。取り付けもセンター合わせだけ気を付ければ簡単でした。商品も良品で満足してます。

対象商品 : 37708325
2020-09-20
用途: グリップ感の向上
製造業

発注から3日程度で到着。シルバーの繋ぎ部にややチープ感も有りますが作り、使用感共に
充分満足出来る製品です。後は耐久性ですね。

対象商品 : 37708325
2019-08-17
用途: 普段の利用時。
光泉中学・高等学校教育・研究機関

サイズが合うのか不安でしたが、ジャストサイズで革製ステアリングが剥げて手の平に違和感があったのか解消されました。

1が参考にしています
対象商品 : 37708325
2019-02-06
用途: 自家用車
その他業種

取り付け時多少苦労したが、緩みなくズレの心配なし。ハンドルを握った時の感触も気に入ってます。ウッド調で高級感UPし価格共に満足してます

対象商品 : 37708291
2019-03-18
用途: ハンドルをしっかり握れるようにする為
平山商事運輸・通信業

握り心地は良いです。 装着も簡単  ハンドルにコンビニ袋を被せ その上からカバーを被せ 位置合わせしてコンビニ袋を抜き取ると正確な位置に装着出来ます。

6が参考にしています
対象商品 : 37708316
2017-06-19
用途: ハイエースのハンドルに取付
西村

グランドキャビンハイエースのハンドルに取付しました。ウッド調になるのとハンドル回しがラクになりました。

対象商品 : 37708291
2015-04-05
用途: 軽トラのハンドルに

グリップ感が少し甘いがとてもカッコイイ 車内が少しグレードアップしたように感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする