曜日別特売
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086

 

JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086
JTC4810X フレキシブルブレーキオイル入れ JTC 37709086

フレキシブルブレーキオイル入れ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37709086品番JTC4810X
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽自動車やワンボックス車等に最適!
タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。

タンク容量(L)1全長(mm)550危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37709086
2015-05-29
用途: 自動車のブレーキオイル交換

この商品は使用時にコツが必要な感じがします。2回使用しましたが、うまく使用ができていません。もう少し様子を見ながら使用してみます。

対象商品 : 37709086
2014-01-29
用途: 自動車整備

コックがすごく固かったです。一度ばらして中のバリ取り、掃除、グリスアップで何とか使えます。そのうちどこか漏れてくるんだろうな…。期待はしてませんでしたが、やはり安かろう悪かろうで割切って使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする