※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SKB型タッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37709147
品番
BT30-SKB412
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
同期精度の高い加工機向け
センタークーラントスルーに対応
高速タッピングに最適
短身により工作範囲が拡大
対応シャンク:HSK、BT
対応機構:クーラント
寸法C1(mm)
44
寸法G1(mm)
M8 P1.0
寸法L0(mm)
98
寸法L1(mm)
65
質量(kg)
0.73
タッピング能力
M2〜M12
専用コレット
TCA412
注意
※寸法L0は、TCA-S型装着時のものです。
商品説明動画
【SKB型】シンクロタップ用ホルダ
参考になった