※使用例 ※サンプル画像

BT40-ECP1022 ECP型タッパー カトウ工機 37709201 BT40-ECP1022 ECP型タッパー カトウ工機 37709201

ECP型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37709201 品番 BT40-ECP1022
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

同期ズレの不安を解消
細身のペンシルタイプ
機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)
TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能
難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止
対応シャンク:BT
対応機構:伸び

寸法C1(mm)50 寸法F2(mm)15 寸法G1(mm)M10 P1.0 寸法L0(mm)195 寸法L1(mm)140 質量(kg)2.06 タッピング能力M10〜M24 専用コレットTCA1022
注意
※寸法L0は、TCA-S型装着時のものです。

商品説明動画

【ECP型】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする