※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
ECG型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37709262
品番
BT50-ECG1022
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)
同期ズレの不安を解消
管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心
対応シャンク:BT
対応機構:伸び、定寸
寸法C1(mm)
69.5
寸法F2(mm)
6
寸法F4(mm)
11
寸法G1(mm)
M10 P1.0
寸法L0(mm)
199
寸法L1(mm)
144
質量(kg)
5.21
タッピング能力
M10〜M24
専用コレット
TCA1022
注意
※寸法F2、F4量は参考値です。
※寸法L0は、TCA-S型装着時のものです。
商品説明動画
【ECG型】
参考になった