※使用例 ※サンプル画像

BT30RF414 RF型タッパー カトウ工機 37709716 BT30RF414 RF型タッパー カトウ工機 37709716

RF型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37709716 品番 BT30RF414
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ラジアルフロートタッパー
アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能
リーマホルダとしても使用可能
芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能
旋盤加工にも使用可能
対応シャンク:BT、STT
対応機構:調芯

寸法C1(mm)51 寸法C2(mm)28 寸法F(mm)半径1.0 寸法L0(mm)112 寸法L1(mm)70 質量(kg)1.11 タッピング能力M4〜M14 専用コレットER20
注意
※専用スパナは別売りです。

商品説明動画

【RF型】ラジアルフロートで芯ずれ吸収!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする