※使用例
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
HA-M型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37709856
品番
BT30-HA206-M
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
同期制御加工機向け
高速タッピングに対応
短身により工作範囲が拡大
スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ
タップ交換後のツール長の再測定は不必要
対応シャンク:BT
寸法C1(mm)
23
寸法L0(mm)
90
寸法L1(mm)
58
質量(kg)
0.46
タッピング能力
M2〜M8
専用コレット
TC206-M
注意
※TC型は使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。