※使用例 ※サンプル画像

BT40-HA206-M HA-M型タッパー カトウ工機 37709865 BT40-HA206-M HA-M型タッパー カトウ工機 37709865

HA-M型タッパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37709865 品番 BT40-HA206-M
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

同期制御加工機向け
高速タッピングに対応
短身により工作範囲が拡大
スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ
タップ交換後のツール長の再測定は不必要
対応シャンク:BT

寸法C1(mm)23 寸法L0(mm)105 寸法L1(mm)73 質量(kg)1.03 タッピング能力M2〜M8 専用コレットTC206-M
注意
※TC型は使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする