※使用例 ※サンプル画像

BT50HA412-M-OHC HA-M-OHC型タッパー カトウ工機 37709926 BT50HA412-M-OHC HA-M-OHC型タッパー カトウ工機 37709926

HA-M-OHC型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37709926 品番 BT50HA412-M-OHC
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

センタークーラントスルー対応のHA-M型
スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ
タップ交換後のツール長の再測定は不必要
TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様
TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
ミスト仕様にも対応可能
対応シャンク:HSK、BT
対応機構:クーラント

寸法C1(mm)35 寸法L0(mm)135 寸法L1(mm)91.5 質量(kg)3.73 タッピング能力M3〜M16 専用コレットTC412-MO
注意
※TC型は使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする