※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
ST-SA-6型タッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710276
品番
ST25SA412-6
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
あらゆる機械に使用できる短身タイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び
寸法C1(mm)
47
寸法F1(mm)
6
寸法F2(mm)
8
寸法L0(mm)
93
寸法L1(mm)
49.5
寸法d2(mm)
25
寸法l2(mm)
75
質量(kg)
0.64
タッピング能力
M3〜M16
推奨コレット
TC412
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
【SA-Y型】NC旋盤用タッパー
参考になった