ST32SA1022-6 ST-SA-6型タッパー カトウ工機 37710285

※使用例 ※サンプル画像

ST32SA1022-6 ST-SA-6型タッパー カトウ工機 37710285
ST32SA1022-6 ST-SA-6型タッパー カトウ工機 37710285

ST-SA-6型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タッピング能力M8~M27
寸法F2(mm)10
質量(kg)1.47
内容量1個注文コード37710285品番ST32SA1022-6
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

あらゆる機械に使用できる短身タイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び

寸法C1(mm)64寸法F1(mm)8寸法F2(mm)10寸法L0(mm)140寸法L1(mm)75寸法d2(mm)32寸法l2(mm)80質量(kg)1.47タッピング能力M8~M27推奨コレットTC1022
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【SA-Ⅵ型】NC旋盤用タッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする