※使用例

ST32SA412-6 ST-SA-6型タッパー カトウ工機 37710294 ST32SA412-6 ST-SA-6型タッパー カトウ工機 37710294

ST-SA-6型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710294 品番 ST32SA412-6
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

あらゆる機械に使用できる短身タイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び

寸法C1(mm)47 寸法F1(mm)6 寸法F2(mm)8 寸法L0(mm)93 寸法L1(mm)49.5 寸法d2(mm)32 寸法l2(mm)80 質量(kg)0.86 タッピング能力M3〜M16 推奨コレットTC412
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【SA-Y型】NC旋盤用タッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする