※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
MT-SA-6型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710337
品番
MT4-SA1022-6
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
あらゆる機械に使用できる短身タイプ
伸縮装置が送り誤差を吸収
短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び
タッピング能力
M8〜M27
質量(kg)
1.6
寸法L1(mm)
84.5
寸法C1(mm)
64
寸法F1(mm)
8
寸法F2(mm)
10
寸法L0(mm)
149.5
推奨コレット
TC1022
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。