※使用例 ※サンプル画像

MT3-HA412 JT-MT-HA型タッパー カトウ工機 37710583 MT3-HA412 JT-MT-HA型タッパー カトウ工機 37710583

JT-MT-HA型タッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710583 品番 MT3-HA412
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプル構造、簡単操作
細身、短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:MT、JT

用途
タッピングボール盤用
直立、ラジアルボール盤用
タッピング能力M3〜M16 質量(kg)0.44 寸法L1(mm)49.5 寸法C1(mm)35 寸法L0(mm)93 推奨コレットTC412
注意
※こちらの商品はタッパーのみとなり、コレットは別売りとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37710601
2017-10-31
用途:
タップ用
製造業

この商品は画像にある上部部分のタッパーのみです。
下部のタップをはめるコレット部分は付属されていません。
商品紹介に使用されている画像が紛らわしいです。

13人が参考にしています
対象商品:
37710583
2016-02-08
用途:
旋盤・フライスでの、タップ加工に使います。

M8からM12までのタップ加工に使用します。
確実に保持するので、作業が楽です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする