※使用例 ※サンプル画像

MT4-HA2035 JT-MT-HA型タッパー カトウ工機 37710601 MT4-HA2035 JT-MT-HA型タッパー カトウ工機 37710601

JT-MT-HA型タッパー

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710601 品番 MT4-HA2035
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプル構造、簡単操作
細身、短身なので狭い作業空間に最適
対応シャンク:MT、JT

用途
タッピングボール盤用
直立、ラジアルボール盤用
タッピング能力M18〜M35 質量(kg)1.92 寸法L1(mm)91.5 寸法C1(mm)72 寸法L0(mm)176.5 推奨コレットTC2035
注意
※こちらの商品はタッパーのみとなり、コレットは別売りとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37710601
2017-10-31
用途:
タップ用
製造業

この商品は画像にある上部部分のタッパーのみです。
下部のタップをはめるコレット部分は付属されていません。
商品紹介に使用されている画像が紛らわしいです。

13人が参考にしています
対象商品:
37710583
2016-02-08
用途:
旋盤・フライスでの、タップ加工に使います。

M8からM12までのタップ加工に使用します。
確実に保持するので、作業が楽です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする