アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716795
品番
20L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,168
販売価格(税別)
¥
7,425
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6664-17
仕様
2つ口コック付き
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
500×500
容量(L)
20
ノズル口径(Φmm)
8