SS11 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 37717014

SS11 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 37717014 SS11 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 37717014

安全靴 短靴(シモンスター) SS11

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード37717014 品番SS11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

特許取得の3層構造底が「抜群の耐滑性」を実現しました。
あらゆるフィールドで威力を発揮する多機能セフティシューズです。耐滑性アウトソールのクリートは、独立懸架方式となっており、あらゆる形態の床面に対するフィット性に優れ、抜群の耐滑性を発揮します。

材質(ソール)
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
サイズ(cm)25.5 靴底3層底 足幅3E 種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 標準質量(g/片足)400 機能耐滑性 JIS規格JIS T8101 革製S級(普通作業用) E合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76087173
2019-03-04
用途:
工場内運搬玉掛け作業他
サービス業

今までは甲プロ付きの物を使用していたが、甲プロを後付にしたくてこれを選んだ。やや不満にしたのは、履いたときに小指が先芯の部分に当たるから。甲プロ付きの同じサイズの時はそのようなことはなかったので残念。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
05847703
2019-02-27
用途:
機械のメンテナンス時

とても軽くて、とても丈夫で、はきやすいし、滑らないし

対象商品:
05847755
2018-12-29
用途:
機械加工

値段は少し高いけど、履き心地は軽くていいです。これで1年持ちます。

対象商品:
05847703
2018-12-13
用途:
板金作業時に使用
櫻井製作所 様 (製造業)

以前からシモンは愛用していますが、相変わらず軽くて履き心地が良いです。

対象商品:
05847712
2018-02-03
用途:
常時
一般社団法人鳥取県産業環境協会 様

良い品物は、長く良い状態履くことができます。
ぜひ 一度は、購入してみてください。

対象商品:
05847703
2017-09-01
用途:
油取扱い作業時
大和油脂株式会社 様

2度目の購入です
軽くてかかとの部分のクッションも柔らかく 作業していても 疲れ方が違い 楽です。

対象商品:
05847703
2017-06-20
用途:
機械のメンテナンス

履き心地もよく、歩きやすいです。重さもさほど感じず足への負担も軽そうです。サイズも普段履く靴と同じサイズでピッタリでした。

対象商品:
05847712
2015-12-11
用途:
半重力物運搬

履き心地が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする