S-80 シュアラスター ゼロウォーター シュアラスター 37720042

シュアラスター ゼロウォーター

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード37720042 品番S-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。

使用方法
1.まずはクルマを洗車。洗車機を使う場合は傷になりにくい布タイプやスポンジタイプ、ノンブラシタイプを。
2.ゼロウォーターの最大の特長はそのお手軽さにあります。スプレー前にボディを拭き上げる必要はありません。
3.水滴がついたままのボディにゼロウォーターをスプレーしていきます。50cm四方につきひと噴きが目安です。
4.スプレー後、液剤が乾く前に水滴と一緒に拭き上げていきます。水滴ごとなので拭き上げのタッチも軽い。
5.これだけ手軽で施工を重ねるたびに色艶が深みを増し、汚れが付きにくくなります。
付属品- 仕様中型車約3台分 危険物の類別非危険物
注意
※ポリマー系、ガラス系コーティング施工車のメンテナンスの場合には、事前に施工業者に相談の上、使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-03
用途:
楽でした
運輸・通信業

初めて使用した時はウォータースポットがばかりだから親水違うと切れてましたが、車関係の知り合いがまずは鉄粉取りなどの下処理したら完璧だと聞き、下処理をして再施工したらしっかり親水になりました

2018-10-01
用途:
黒塗装のメンテナンス。水洗い乾燥後塗布
その他業種

施工後7日後洗車したらウォータスポットだらけでビックリです!もう使用しません。

対象商品:
37720042
2017-11-21
用途:
窓ガラス、ボデイ
運輸・通信業

窓ガラスにも良しボデイには、特によし、ワックス効果もある。

対象商品:
37720042
2016-08-05
用途:
車の洗車時

洗車後の拭き取り時にスプレーして、水滴を拭き取るだけ。ワックスがけをしている工程がないと同じくの簡単さが気に入っています。次回は、大きいサイズを購入しようと思っています。

対象商品:
37720042
2016-06-09
用途:
洗車に
カメラのナカシマ 様

ふき取りは簡単であるが雨天時に効果があるか楽しみである

対象商品:
37720042
2015-09-25
用途:
洗車

3回以上継続使用すると艶が出てきて、いい感じです♪

また使い方が非常に簡単なので、ワックスがけが面倒!と感じている人にお勧めです!!

対象商品:
37720042
2015-09-08
用途:
ワックスがけ

スプレー式なので風があったら流されてうまくいかない。それ以外は撥水効果もあり簡単に作業ができるのでよかった。

対象商品:
37720033
2016-04-13
用途:
車検 点検などの洗車
ハママツデントサービス 様

特に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする