TS-523R レイニーメガホンタフ  防水タイプ(4.5W) ノボル電機 37720103

レイニーメガホンタフ 防水タイプ(4.5W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37720103 品番TS-523R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・防水・防塵のレイニーメガホンが耐衝撃性をUPして、生まれ変わりました。
高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリアしています。
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用しています。
砂埃などの粉塵が内部に侵入しない防塵構造になっています。
全方向から直接噴流を受けても有害な影響がない防水性能です。
小型軽量で出っ張りが少なく、取り回しに適したスタイルです。

種類ハンドタイプ 用途雨天時の警備・災害時の救助活動・水際の警備・防犯用に トラスコ品番393-6431 全長(mm)230 質量(g)約580(乾電池を除く) 口径(Φmm)112.5 定格出力(W)4.5 機能サイレン音付 使用電池単三×6本 (別売り) 電池寿命(JEITA)音声時約13時間、サイレン時約70分 有効距離(m)(JEITA)音声時約160、サイレン時約250 ストラップ長(mm)約400mm(バックル部分で取り外しが可能) 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流
注意
※充電池のご利用はお控え下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37720103 TS-523R 26448407 TD-503R かる〜いホン ノボル電機 かる〜いホン ノボル電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする